Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Túlfesz levezető D fok adatvédő berendezés 5093015 - 5093015

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség AC - 0-0 V

  • Névleges feszültség DC - 0-0 V

  • Villám-áramlökés (10/350) - 2.5 kA

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 10 kA

  • 1. csatlakozó - UHF-konnektor

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195390671

Sonepar cikkszám

5093015

Gyártói cikkszám

5093015

Gyártói típuskód

S-UHF W/W

Névleges feszültség AC:

0-0 V

Névleges feszültség DC:

0-0 V

Villám-áramlökés (10/350):

2.5 kA

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

10 kA

1. csatlakozó:

UHF-konnektor

Legmagasabb tartós feszültség AC:

130 V

Legmagasabb tartós feszültség DC:

185 V

Névleges áram:

10 A

Védelmi szint:

800 V

Védelmi szint ér/ér:

800 V

Védelmi szint ér/föld:

800 V

Szerelési mód:

konnektor/kábeladapter

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Frekvencia:

0-0 MHz

Határfrekvencia:

1300 MHz

Levezető felügyelet:

Nem

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Védettség (IP):

IP40

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Kombi-levezető gyengeáramú készülékekhez ; Túlfesz levezető D fok adatvédő berendezés