OBO - Túlfesz levezető D fok RJ11 adatvédelmi egys 5081939 - 5081939
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség AC - 0-0 V
Névleges feszültség DC - 0-0 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 7.5 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC - 122 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 170 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195680413
Sonepar cikkszám
5081939
Gyártói cikkszám
5081939
Gyártói típuskód
RJ11-TELE 4-F
Névleges feszültség AC:
0-0 V
Névleges feszültség DC:
0-0 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
7.5 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC:
122 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
170 V
Védelmi szint ér/ér:
500 V
Védelmi szint ér/föld:
300 V
Frekvencia:
0-18 MHz
Határfrekvencia:
18 MHz
Szerelési mód:
konnektor/kábeladapter
1. csatlakozó:
egyéb
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Jelzés az eszközön:
nincs
Robbanásbiztos kivitel:
Nem