OBO - Túlfesz levezető D fok RJ45 finomvédelmi készülék 5081858 - 5081858
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség AC - 0-0 V
Névleges feszültség DC - 0-0 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 7.5 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC - 4.2 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 6 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195251958
Sonepar cikkszám
5081858
Gyártói cikkszám
5081858
Gyártói típuskód
RJ45 S-ISDN 4-F
Névleges feszültség AC:
0-0 V
Névleges feszültség DC:
0-0 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
7.5 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC:
4.2 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
6 V
Névleges áram:
0 A
Védelmi szint ér/ér:
500 V
Védelmi szint ér/föld:
12 V
Szerelési mód:
konnektor/kábeladapter
1. csatlakozó:
RJ45
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető gyengeáramú készülékekhez ; Túlfesz levezető D fok RJ45 finomvédelmi készülék