MegszűntNem visszaküldhető

OBO - Túlfesz levezető D fok RJ45 ISDN adatvédelmi egys 5081548 - 5081548

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség AC - 0-0 V

  • Névleges feszültség DC - 0-0 V

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 10 kA

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 4.2 V

  • Legmagasabb tartós feszültség DC - 6.2 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195889458

Sonepar cikkszám

5081548

Gyártói cikkszám

5081548

Gyártói típuskód

RJ45-ISDN 4-C-G

Névleges feszültség AC:

0-0 V

Névleges feszültség DC:

0-0 V

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

10 kA

Legmagasabb tartós feszültség AC:

4.2 V

Legmagasabb tartós feszültség DC:

6.2 V

Névleges áram:

0 A

Védelmi szint ér/ér:

500 V

Védelmi szint ér/föld:

12 V

Szerelési mód:

falon kívüli

1. csatlakozó:

RJ45

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Jelzés az eszközön:

nincs

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető gyengeáramú készülékekhez ; Túlfesz levezető D fok RJ45 ISDN adatvédelmi egys