Nem visszaküldhető

OBO - Túlfesz levezető Ethernet-hálózatokhoz SN054640 - 5081990

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 7.5 kA

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 4.2 V

  • Legmagasabb tartós feszültség DC - 6.2 V

  • Névleges áram - 1 A

  • Védelmi szint ér/ér - 40 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196415694

Sonepar cikkszám

SN054640

Gyártói cikkszám

5081990

Gyártói típuskód

RJ45 S-ATM 8-F

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

7.5 kA

Legmagasabb tartós feszültség AC:

4.2 V

Legmagasabb tartós feszültség DC:

6.2 V

Névleges áram:

1 A

Védelmi szint ér/ér:

40 V

Védelmi szint ér/föld:

900 V

Határfrekvencia:

155 MHz

Szerelési mód:

konnektor/kábeladapter

1. csatlakozó:

RJ45

Levezető felügyelet:

Nem

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Védettség (IP):

IP40

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető gyengeáramú készülékekhez ; Túlfesz levezető Ethernet-hálózatokhoz