OBO - Túlfesz levezető felsőrész IP20 5093402 - 5093402
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 1
Névleges feszültség AC - 230 V
Szerelési mód - alapelemre
Legmagasabb tartós feszültség AC - 280 V
Max. levezető lökésáram (8/20) - 20 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195012825
Sonepar cikkszám
5093402
Gyártói cikkszám
5093402
Gyártói típuskód
V10-C 0-280
Vezetékek száma (földelés nélkül):
1
Névleges feszültség AC:
230 V
Szerelési mód:
alapelemre
Legmagasabb tartós feszültség AC:
280 V
Max. levezető lökésáram (8/20):
20 kA
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Méret:
1 TE
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Jelzés az eszközön:
vizuális
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35 mm2
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
10 kA
Védelmi szint:
1.1 kV
Névleges feszültség DC:
230 V
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség (IP):
IP20