OBO - Túlfesz levezető felsőrész IP20 5099850 - 5099850
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 1
Névleges feszültség AC - 300 V
Szerelési mód - alapelemre
Legmagasabb tartós feszültség AC - 335 V
Max. levezető lökésáram (8/20) - 40 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195481270
Sonepar cikkszám
5099850
Gyártói cikkszám
5099850
Gyártói típuskód
V20-C 0-335
Vezetékek száma (földelés nélkül):
1
Névleges feszültség AC:
300 V
Szerelési mód:
alapelemre
Legmagasabb tartós feszültség AC:
335 V
Max. levezető lökésáram (8/20):
40 kA
Legmagasabb tartós feszültség DC:
420 V
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Méret:
1 TE
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Jelzés az eszközön:
vizuális
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
25 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35 mm2
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
20 kA
Védelmi szint:
1.4 kV
Névleges feszültség DC:
420 V
Max. PV-feszültség:
420 V
Védelmi szint L-N:
1.6 kV
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség (IP):
IP20