OBO - Túlfesz levezető IP54 5099803 - 5099803
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozás anyaga - egyéb
Csatlakozás - kerek 10 mm
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Védettség (IP) - IP54
Villám-áramlökés (10/350) - 100 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195397458
Sonepar cikkszám
5099803
Gyártói cikkszám
5099803
Gyártói típuskód
FS-V20
Csatlakozás anyaga:
egyéb
Csatlakozás:
kerek 10 mm
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Védettség (IP):
IP54
Villám-áramlökés (10/350):
100 kA
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Szikraköz ; Túlfesz levezető