OBO - Túlfesz levezető kéteres rendszerekhez 5098726 - 5098726
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Villám-áramlökés (10/350) - 6 kA
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 10 kA
1. csatlakozó - kapocs
Legmagasabb tartós feszültség AC - 19 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 27 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195460213
Sonepar cikkszám
5098726
Gyártói cikkszám
5098726
Gyártói típuskód
FRD 2-24
Villám-áramlökés (10/350):
6 kA
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
10 kA
1. csatlakozó:
kapocs
Legmagasabb tartós feszültség AC:
19 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
27 V
Védelmi szint ér/ér:
65 V
Védelmi szint ér/föld:
125 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Kombi-levezető gyengeáramú készülékekhez ; %Túlfesz levezető kéteres rendszerekhez