OBO - Túlfesz levezető koax vezetékhez 5093988 - 5093988
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Villám-áramlökés (10/350) - 2.5 kA
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 5 kA
1. csatlakozó - N-Connector
Legmagasabb tartós feszültség AC - 130 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 185 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195962243
Sonepar cikkszám
5093988
Gyártói cikkszám
5093988
Gyártói típuskód
DS-N W/W
Villám-áramlökés (10/350):
2.5 kA
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
5 kA
1. csatlakozó:
N-Connector
Legmagasabb tartós feszültség AC:
130 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
185 V
Névleges áram:
10 A
Védelmi szint:
800 V
Védelmi szint ér/ér:
800 V
Védelmi szint ér/föld:
800 V
Szerelési mód:
konnektor/kábeladapter
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Frekvencia:
0-0 MHz
Határfrekvencia:
3000 MHz
Levezető felügyelet:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Védettség (IP):
IP40