OBO - Túlfesz levezető nagyfrekvenciás vezetkhez 5093272 - 5093272
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Villám-áramlökés (10/350) - 2.5 kA
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 10 kA
1. csatlakozó - F-Connector
Legmagasabb tartós feszültség AC - 130 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 185 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195022619
Sonepar cikkszám
5093272
Gyártói cikkszám
5093272
Gyártói típuskód
DS-F W/W
Villám-áramlökés (10/350):
2.5 kA
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
10 kA
1. csatlakozó:
F-Connector
Legmagasabb tartós feszültség AC:
130 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
185 V
Névleges áram:
5 A
Védelmi szint:
800 V
Védelmi szint ér/ér:
800 V
Védelmi szint ér/föld:
800 V
Szerelési mód:
konnektor/kábeladapter
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Frekvencia:
0-0 MHz
Határfrekvencia:
3400 MHz
Levezető felügyelet:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Védettség (IP):
IP40