Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Túlfesz levezető nagyfrekvenciás vezetkhez 5093275 - 5093275

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség AC - 0-0 V

  • Névleges feszültség DC - 0-0 V

  • Villám-áramlökés (10/350) - 1 kA

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 10 kA

  • 1. csatlakozó - F-Connector

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195022732

Sonepar cikkszám

5093275

Gyártói cikkszám

5093275

Gyártói típuskód

DS-F M/W

Névleges feszültség AC:

0-0 V

Névleges feszültség DC:

0-0 V

Villám-áramlökés (10/350):

1 kA

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

10 kA

1. csatlakozó:

F-Connector

Legmagasabb tartós feszültség AC:

130 V

Legmagasabb tartós feszültség DC:

185 V

Névleges áram:

5 A

Védelmi szint:

800 V

Védelmi szint ér/ér:

800 V

Védelmi szint ér/föld:

800 V

Szerelési mód:

konnektor/kábeladapter

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Frekvencia:

0-0 MHz

Határfrekvencia:

3400 MHz

Levezető felügyelet:

Nem

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Védettség (IP):

IP40

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Kombi-levezető gyengeáramú készülékekhez ; Túlfesz levezető nagyfrekvenciás vezetkhez