OBO - Túlfesz levezető Photovoltaik-aljzat Y-kapcsolással 5096647 - 5096647
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Pólusszám - 3
Jelzés az eszközön - nincs
Alkalmazás - energiatechnika
Szétkapcsolási induktivitással - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195299455
Sonepar cikkszám
5096647
Gyártói cikkszám
5096647
Gyártói típuskód
V20-C U-3PH-Y
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Pólusszám:
3
Jelzés az eszközön:
nincs
Alkalmazás:
energiatechnika
Szétkapcsolási induktivitással:
Nem
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető aljzat ; Túlfesz levezető Photovoltaik-aljzat Y-kapcsolással