OBO - Túlfesz levezető V20 és V25 aljzat Napelemes rendszerhez IP20 SN009903 - 5096646
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Távjelző kapcsolattal - Igen
Méret - 4 TE
Jelzés az eszközön - nincs
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas) - 35 mm2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195648499
Sonepar cikkszám
SN009903
Gyártói cikkszám
5096646
Gyártói típuskód
V20-C U-3PH-Y-FS
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Távjelző kapcsolattal:
Igen
Méret:
4 TE
Jelzés az eszközön:
nincs
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35 mm2
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető aljzat ; Túlfesz levezető V20 és V25 aljzat Napelemes rendszerhez