OBO - Túlfesz levezető V20 V25 alsórész 2pol távjel. 5096316 - 5096316
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Pólusszám - 2
Jelzés az eszközön - nincs
Alkalmazás - energiatechnika
Szétkapcsolási induktivitással - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195393375
Sonepar cikkszám
5096316
Gyártói cikkszám
5096316
Gyártói típuskód
V20-C U-2 FS
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Pólusszám:
2
Jelzés az eszközön:
nincs
Alkalmazás:
energiatechnika
Szétkapcsolási induktivitással:
Nem
Távjelző kapcsolattal:
Igen
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető aljzat ; Túlfesz levezető V20 V25 alsórész 2pol távjel.