OBO - Túlfesz levezető V20 V25 alsórész 3pol 5096626 - 5096626
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 3 TE
Jelzés az eszközön - nincs
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas) - 35 mm2
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195447979
Sonepar cikkszám
5096626
Gyártói cikkszám
5096626
Gyártói típuskód
V20-C U-3PH
Méret:
3 TE
Jelzés az eszközön:
nincs
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35 mm2
Védettség (IP):
IP20
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető aljzat ; Túlfesz levezető V20 V25 alsórész 3pol