OBO - Túlfesz levezető védelmi leválasztó szikraköz 5240069 - 5240069
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 100 kA
Csatlakozás anyaga - cink-présöntvény
Csatlakozás - metrikus
Villám-áramlökés (10/350) - 100 kA
Robbanásbiztos kivitel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195412694
Sonepar cikkszám
5240069
Gyártói cikkszám
5240069
Gyártói típuskód
480 350
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
100 kA
Csatlakozás anyaga:
cink-présöntvény
Csatlakozás:
metrikus
Villám-áramlökés (10/350):
100 kA
Robbanásbiztos kivitel:
Igen
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető ; Túlfesz levezető védelmi leválasztó szikraköz