OBO - Túlfesz levezető védelmi leválasztó szikraköz potenciálkiegyenlítéshez SN115755 - 5240030
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozás anyaga - cink-présöntvény
Csatlakozás - metrikus
Védettség (IP) - IP67
Névleges lökési feszültség - 1.25 kV
Névleges hálózati frekvenciás feszültségállóság - 250 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196517381
Sonepar cikkszám
SN115755
Gyártói cikkszám
5240030
Gyártói típuskód
EX ISG H
Csatlakozás anyaga:
cink-présöntvény
Csatlakozás:
metrikus
Védettség (IP):
IP67
Névleges lökési feszültség:
1.25 kV
Névleges hálózati frekvenciás feszültségállóság:
250 V
Robbanásbiztos kivitel:
Igen
Túlfesz levezető védelmi leválasztó szikraköz potenciálkiegyenlítéshez