OBO - Túlfesz levezető védelmi szikraköz IP54 5240050 - 5240050
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 25 kA
Csatlakozás anyaga - cink-présöntvény
Csatlakozás - kerek 10 mm
Védettség (IP) - IP54
Robbanásbiztos kivitel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195412632
Sonepar cikkszám
5240050
Gyártói cikkszám
5240050
Gyártói típuskód
482
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
25 kA
Csatlakozás anyaga:
cink-présöntvény
Csatlakozás:
kerek 10 mm
Védettség (IP):
IP54
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Szikraköz ; Túlfesz levezető védelmi szikraköz