OBO - Túlfeszültség-levezető 3-pólusú, tesztfunkcióval 48V SN066193 - 5098446
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 5 kA
1. csatlakozó - kapocs
Legmagasabb tartós feszültség AC - 41 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 58 V
Névleges áram - 0.58 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195406907
Sonepar cikkszám
SN066193
Gyártói cikkszám
5098446
Gyártói típuskód
MDP-3 D-48-T
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
5 kA
1. csatlakozó:
kapocs
Legmagasabb tartós feszültség AC:
41 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
58 V
Névleges áram:
0.58 A
Védelmi szint ér/ér:
95 V
Védelmi szint ér/föld:
800 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Frekvencia:
0-0 MHz
Határfrekvencia:
100 MHz
Levezető felügyelet:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Védettség (IP):
IP20