Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Túlfeszültség levezető 3p 5V MDP-3 D-5-T SN005627 - 5098407

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 7 V

  • Legmagasabb tartós feszültség DC - 10 V

  • Védelmi szint ér/ér - 35 V

  • Védelmi szint ér/föld - 800 V

  • Távjelző kapcsolattal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195406846

Sonepar cikkszám

SN005627

Gyártói cikkszám

5098407

Gyártói típuskód

MDP-3 D-5-T

Legmagasabb tartós feszültség AC:

7 V

Legmagasabb tartós feszültség DC:

10 V

Védelmi szint ér/ér:

35 V

Védelmi szint ér/föld:

800 V

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámáram-levezető gyengeáramú készülékekhez ; Túlfeszültség levezető 3p 5V MDP-3 D-5-T