OBO - Túlfeszültség-levezető 4-pólusú, tesztfunkcióval 24V SN066194 - 5098431
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Legmagasabb tartós feszültség AC - 20 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 28 V
Védelmi szint ér/ér - 55 V
Védelmi szint ér/föld - 800 V
Távjelző kapcsolattal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195406884
Sonepar cikkszám
SN066194
Gyártói cikkszám
5098431
Gyártói típuskód
MDP-4 D-24-T
Legmagasabb tartós feszültség AC:
20 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
28 V
Védelmi szint ér/ér:
55 V
Védelmi szint ér/föld:
800 V
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámáram-levezető gyengeáramú készülékekhez ; Túlfeszültség-levezető 4-pólusú, tesztfunkcióval 24V