OBO - Túlfeszültség-levezető 4-pólusú, tesztfunkcióval SN020247 - 5098411
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Legmagasabb tartós feszültség AC - 7 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 10 V
Védelmi szint ér/ér - 35 V
Védelmi szint ér/föld - 800 V
Távjelző kapcsolattal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195406853
Sonepar cikkszám
SN020247
Gyártói cikkszám
5098411
Gyártói típuskód
MDP-4 D-5-T
Legmagasabb tartós feszültség AC:
7 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
10 V
Védelmi szint ér/ér:
35 V
Védelmi szint ér/föld:
800 V
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámáram-levezető gyengeáramú készülékekhez ; Túlfeszültség-levezető 4-pólusú, tesztfunkcióval