OBO - Túlfeszültség-levezető 4-pólusú, tesztfunkcióval SN020248 - 5098450
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Legmagasabb tartós feszültség AC - 41 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 58 V
Védelmi szint ér/ér - 95 V
Védelmi szint ér/föld - 800 V
Távjelző kapcsolattal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195406914
Sonepar cikkszám
SN020248
Gyártói cikkszám
5098450
Gyártói típuskód
MDP-4 D-48-T
Legmagasabb tartós feszültség AC:
41 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
58 V
Védelmi szint ér/ér:
95 V
Védelmi szint ér/föld:
800 V
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámáram-levezető gyengeáramú készülékekhez ; Túlfeszültség-levezető 4-pólusú, tesztfunkcióval