OBO - túlfeszültség-levezető 60V DC 12,5kA, távjelzéssel 60V DC SX106003 - 5093447
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 1
Villám-áramlökés (10/350) - 12.5 kA
Névleges feszültség AC - 120 V
Védelmi szint - 0.8 kV
Névleges feszültség DC - 48 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012197394042
Sonepar cikkszám
SX106003
Gyártói cikkszám
5093447
Gyártói típuskód
V50-DC-60-12,5FS
Pólusszám:
1
Villám-áramlökés (10/350):
12.5 kA
Névleges feszültség AC:
120 V
Védelmi szint:
0.8 kV
Névleges feszültség DC:
48 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
60 V
Védelmi szint L-N:
0.8 kV
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Méret:
1 TE
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
35 mm2
Jelzés az eszközön:
vizuális
Védettség (IP):
IP20
túlfeszültség-levezető 60V DC 12,5kA, távjelzéssel 60V DC