Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - túlfeszültség-levezető 60V DC, távjelzéssel 60V DC SX106002 - 5095147

OBO
MásolásMásolás
OBO - túlfeszültség-levezető 60V DC, távjelzéssel 60V DC SX106002

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Max. levezető lökésáram (8/20) - 40 kA

  • Legmagasabb tartós feszültség DC - 60 V

  • Méret - 1 TE

  • Jelzés az eszközön - vizuális

Csomagolás és feltételek

  • 30 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012197354541

Sonepar cikkszám

SX106002

Gyártói cikkszám

5095147

Gyártói típuskód

V20-DC-60+FS

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Max. levezető lökésáram (8/20):

40 kA

Legmagasabb tartós feszültség DC:

60 V

Méret:

1 TE

Jelzés az eszközön:

vizuális

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

35 mm2

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

35 mm2

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

20 kA

Védelmi szint:

0.5 kV

Névleges feszültség DC:

48 V

Védelmi szint L-N:

0 kV

Védettség (IP):

IP20

túlfeszültség-levezető 60V DC, távjelzéssel 60V DC