OBO - Túlfeszültség-levezető adatátvit 2 pólusú, direkt földelés 5V SX104870 - 5080301
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 10 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC - 4.2 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 6 V
Védelmi szint ér/ér - 100 V
Védelmi szint ér/föld - 850 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196741908
Sonepar cikkszám
SX104870
Gyártói cikkszám
5080301
Gyártói típuskód
PDP-2-5-D
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
10 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC:
4.2 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
6 V
Védelmi szint ér/ér:
100 V
Védelmi szint ér/föld:
850 V
Jelzés az eszközön:
nincs
Túlfeszültség-levezető adatátvit 2 pólusú, direkt földelés 5V