OBO - Túlfeszültség-levezető adatátvit 2 pólusú, indirekt földelés 48V SX104877 - 5080315
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 10 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC - 37 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 52 V
Védelmi szint ér/ér - 170 V
Védelmi szint ér/föld - 1600 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196741977
Sonepar cikkszám
SX104877
Gyártói cikkszám
5080315
Gyártói típuskód
PDP-2-48-I
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
10 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC:
37 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
52 V
Védelmi szint ér/ér:
170 V
Védelmi szint ér/föld:
1600 V
Jelzés az eszközön:
nincs
Túlfeszültség-levezető adatátvit 2 pólusú, indirekt földelés 48V