OBO - Túlfeszültség-levezető adatátvit 2 pólusú, indirekt földelés 5V SX104874 - 5080309
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 10 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC - 4.2 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 6 V
Védelmi szint ér/ér - 100 V
Védelmi szint ér/föld - 1600 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196741946
Sonepar cikkszám
SX104874
Gyártói cikkszám
5080309
Gyártói típuskód
PDP-2-5-I
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
10 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC:
4.2 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
6 V
Védelmi szint ér/ér:
100 V
Védelmi szint ér/föld:
1600 V
Jelzés az eszközön:
nincs
Túlfeszültség-levezető adatátvit 2 pólusú, indirekt földelés 5V