OBO - Túlfeszültség-védelmi eszköz ÜSM-20-230I1PE65 IP65 SN118420 - 5092433
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Legmagasabb tartós feszültség AC - 255 V
Szerelési mód - egyéb
3. típus vizsgálati osztály - Igen
Védettség (IP) - IP65
Névleges feszültség AC - 230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196515431
Sonepar cikkszám
SN118420
Gyártói cikkszám
5092433
Gyártói típuskód
ÜSM-20-230I1PE65
Legmagasabb tartós feszültség AC:
255 V
Szerelési mód:
egyéb
3. típus vizsgálati osztály:
Igen
Védettség (IP):
IP65
Névleges feszültség AC:
230 V
Védelmi szint:
1.5 kV
Védelmi szint L-N:
1.5 kV
Jelzés az eszközön:
vizuális
Túlfeszültség-védelmi eszköz ÜSM-20-230I1PE65 IP65