OBO - Túlfeszültségvéd eszköz 1+2 típ napel rendszerhez 900VDC SN066198 - 5088678
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 2
Villám-áramlökés (10/350) - 7 kA
Névleges feszültség AC - 0 V
Legmagasabb tartós feszültség AC - 0 V
Védelmi szint - 3.6 kV
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195709015
Sonepar cikkszám
SN066198
Gyártói cikkszám
5088678
Gyártói típuskód
VG-BC DCPH-Y900
Pólusszám:
2
Villám-áramlökés (10/350):
7 kA
Névleges feszültség AC:
0 V
Legmagasabb tartós feszültség AC:
0 V
Védelmi szint:
3.6 kV
Vizsgálati osztály:
típus 1 és 2
Hálózati forma TN-C:
Nem
Hálózati forma TT:
Nem
Névleges feszültség DC:
900 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
900 V
Max. PV-feszültség:
900 V
Védelmi szint L-N:
0 kV
Védelmi szint L-PE:
0 kV
Szerelési mód:
gépszekrénybe előre beszerelt
Zárlati szilárdság:
0 kA
Méret:
egyéb
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
25 mm2
Távjelzés:
Nem
Jelzés az eszközön:
vizuális
Integrált előbiztosítás:
Nem