OBO - Túlfeszültségvéd eszköz Y kapcs. napel rendszerhez 1000VDC IP20 SN122587 - 5094230
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Villám-áramlökés (10/350) - 6.25 kA
Védelmi szint - 3.3 kV
Vizsgálati osztály - típus 1 és 2
Hálózati forma DC - Igen
Hálózati forma IT - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196603718
Sonepar cikkszám
SN122587
Gyártói cikkszám
5094230
Gyártói típuskód
V-PV-T1+2-1000
Villám-áramlökés (10/350):
6.25 kA
Védelmi szint:
3.3 kV
Vizsgálati osztály:
típus 1 és 2
Hálózati forma DC:
Igen
Hálózati forma IT:
Nem
Hálózati forma TN:
Nem
Hálózati forma TN-C:
Nem
Hálózati forma TN-C-S:
Nem
Hálózati forma TN-S:
Nem
Hálózati forma TT:
Nem
Hálózati forma egyéb:
Nem
Legmagasabb tartós feszültség DC:
1000 V
Max. PV-feszültség:
1000 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Méret:
4 TE
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
35 mm2
Távjelzés:
Nem
Jelzés az eszközön:
vizuális
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség (IP):
IP20