Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Túlfeszültségvéd modul földelt csatlakozóaljzatokhoz 230V SN066200 - 5092441

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 255 V

  • Szerelési mód - fali csatlakozó aljzat

  • Pólusszám - 2

  • 3. típus vizsgálati osztály - Igen

  • Védettség (IP) - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196426690

Sonepar cikkszám

SN066200

Gyártói cikkszám

5092441

Gyártói típuskód

ÜSM-ST-230-1P+PE

Legmagasabb tartós feszültség AC:

255 V

Szerelési mód:

fali csatlakozó aljzat

Pólusszám:

2

3. típus vizsgálati osztály:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Névleges feszültség AC:

230 V

Védelmi szint:

1.5 kV

Védelmi szint L-N:

1500 kV

Jelzés az eszközön:

akusztikus

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető tápegységekhez ; Túlfeszültségvéd modul földelt csatlakozóaljzatokhoz 230V