OBO - Túlfeszültségvéd modul minden install. rendszerhez 150V SN066201 - 5092466
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Legmagasabb tartós feszültség AC - 170 V
Szerelési mód - egyéb
Névleges feszültség AC - 150 V
Védelmi szint - 1.3 kV
Védelmi szint L-N - 1.3 kV
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195475804
Sonepar cikkszám
SN066201
Gyártói cikkszám
5092466
Gyártói típuskód
ÜSM-A-150
Legmagasabb tartós feszültség AC:
170 V
Szerelési mód:
egyéb
Névleges feszültség AC:
150 V
Védelmi szint:
1.3 kV
Védelmi szint L-N:
1.3 kV
Jelzés az eszközön:
akusztikus
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető tápegységekhez ; Túlfeszültségvéd modul minden install. rendszerhez 150V