Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Túlfeszültségvédelem adatátvitel cserélh.betét 2x2p.indirekt föld 12V SX104899 - 5080367

OBO
MásolásMásolás
OBO - Túlfeszültségvédelem adatátvitel cserélh.betét 2x2p.indirekt föld 12V SX104899

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 10 kA

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 12 V

  • Legmagasabb tartós feszültség DC - 16 V

  • Védelmi szint ér/ér - 130 V

  • Védelmi szint ér/föld - 1600 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196742295

Sonepar cikkszám

SX104899

Gyártói cikkszám

5080367

Gyártói típuskód

PDP-2x2-12-I-OS

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

10 kA

Legmagasabb tartós feszültség AC:

12 V

Legmagasabb tartós feszültség DC:

16 V

Védelmi szint ér/ér:

130 V

Védelmi szint ér/föld:

1600 V

Jelzés az eszközön:

nincs

Túlfeszültségvédelem adatátvitel cserélh.betét 2x2p.indirekt föld 12V