OBO - Túlfeszültségvédelem adatátvitel cserélh.betét 2x2p.közv.földelel 12V SX104895 - 5080359
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 10 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC - 12 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 16 V
Védelmi szint ér/ér - 130 V
Védelmi szint ér/föld - 850 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196742257
Sonepar cikkszám
SX104895
Gyártói cikkszám
5080359
Gyártói típuskód
PDP-2x2-12-D-OS
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
10 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC:
12 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
16 V
Védelmi szint ér/ér:
130 V
Védelmi szint ér/föld:
850 V
Jelzés az eszközön:
nincs
Túlfeszültségvédelem adatátvitel cserélh.betét 2x2p.közv.földelel 12V