Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Túlfeszültségvédelem adatátvitel cserélh.betét 2x2p.közv.földelel 5V SX104894 - 5080357

OBO
MásolásMásolás
OBO - Túlfeszültségvédelem adatátvitel cserélh.betét 2x2p.közv.földelel 5V SX104894

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 10 kA

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 4.2 V

  • Legmagasabb tartós feszültség DC - 6 V

  • Védelmi szint ér/ér - 100 V

  • Védelmi szint ér/föld - 850 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196742240

Sonepar cikkszám

SX104894

Gyártói cikkszám

5080357

Gyártói típuskód

PDP-2x2-5-D-OS

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

10 kA

Legmagasabb tartós feszültség AC:

4.2 V

Legmagasabb tartós feszültség DC:

6 V

Védelmi szint ér/ér:

100 V

Védelmi szint ér/föld:

850 V

Jelzés az eszközön:

nincs

Túlfeszültségvédelem adatátvitel cserélh.betét 2x2p.közv.földelel 5V