OBO - Túlfeszültségvédelem adatátvitel cserélhető betét 2p.közv.földel 24V SX104888 - 5080345
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 10 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC - 21 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 30 V
Védelmi szint ér/ér - 150 V
Védelmi szint ér/föld - 850 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196742196
Sonepar cikkszám
SX104888
Gyártói cikkszám
5080345
Gyártói típuskód
PDP-2-24-D-OS
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
10 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC:
21 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
30 V
Védelmi szint ér/ér:
150 V
Védelmi szint ér/föld:
850 V
Jelzés az eszközön:
nincs
Túlfeszültségvédelem adatátvitel cserélhető betét 2p.közv.földel 24V