OBO - Túlfeszültségvédelem adatátvitel cserélhető betét 2p.közv.földel 48V SX104889 - 5080347
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 10 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC - 37 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 52 V
Védelmi szint ér/ér - 170 V
Védelmi szint ér/föld - 850 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196742202
Sonepar cikkszám
SX104889
Gyártói cikkszám
5080347
Gyártói típuskód
PDP-2-48-D-OS
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
10 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC:
37 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
52 V
Védelmi szint ér/ér:
170 V
Védelmi szint ér/föld:
850 V
Jelzés az eszközön:
nincs
Túlfeszültségvédelem adatátvitel cserélhető betét 2p.közv.földel 48V