OBO - Túlfeszültségvédelem adatátvitel cserélhető betét2p.indirekt föld 12V SX104891 - 5080351
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 10 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC - 12 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 16 V
Védelmi szint ér/ér - 130 V
Védelmi szint ér/föld - 1600 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196742226
Sonepar cikkszám
SX104891
Gyártói cikkszám
5080351
Gyártói típuskód
PDP-2-12-I-OS
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
10 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC:
12 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
16 V
Védelmi szint ér/ér:
130 V
Védelmi szint ér/föld:
1600 V
Jelzés az eszközön:
nincs
Túlfeszültségvédelem adatátvitel cserélhető betét2p.indirekt föld 12V