OBO - Túlfeszültségvédelem adatátvitel cserélhető betét2p.indirekt föld 24V SX104892 - 5080353
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 10 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC - 21 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 30 V
Védelmi szint ér/ér - 150 V
Védelmi szint ér/föld - 1600 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196746613
Sonepar cikkszám
SX104892
Gyártói cikkszám
5080353
Gyártói típuskód
PDP-2-24-I-OS
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
10 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC:
21 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
30 V
Védelmi szint ér/ér:
150 V
Védelmi szint ér/föld:
1600 V
Jelzés az eszközön:
nincs
Túlfeszültségvédelem adatátvitel cserélhető betét2p.indirekt föld 24V