OBO - Túlfeszültségvédelem adatátvitel cserélhető betét2p.indirekt föld 5V SX104890 - 5080349
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 10 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC - 4.2 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 6 V
Védelmi szint ér/ér - 100 V
Védelmi szint ér/föld - 1600 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196742219
Sonepar cikkszám
SX104890
Gyártói cikkszám
5080349
Gyártói típuskód
PDP-2-5-I-OS
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
10 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC:
4.2 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
6 V
Védelmi szint ér/ér:
100 V
Védelmi szint ér/föld:
1600 V
Jelzés az eszközön:
nincs
Túlfeszültségvédelem adatátvitel cserélhető betét2p.indirekt föld 5V