OBO - Túlfeszültségvédelem analóg telefonvonalhoz SN066203 - 5081984
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Legmagasabb tartós feszültség AC - 120 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 170 V
Védelmi szint ér/ér - 300 V
Védelmi szint ér/föld - 600 V
Védettség (IP) - IP40
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196415687
Sonepar cikkszám
SN066203
Gyártói cikkszám
5081984
Gyártói típuskód
RJ45-TELE 4-F
Legmagasabb tartós feszültség AC:
120 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
170 V
Védelmi szint ér/ér:
300 V
Védelmi szint ér/föld:
600 V
Védettség (IP):
IP40
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető gyengeáramú készülékekhez ; Túlfeszültségvédelem analóg telefonvonalhoz