OBO - Túlfeszültségvédelem kalapsín telekomm rendszerhez fehér SN066204 - 5081694
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Legmagasabb tartós feszültség AC - 120 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 170 V
Védelmi szint ér/ér - 300 V
Védelmi szint ér/föld - 650 V
Távjelző kapcsolattal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196087723
Sonepar cikkszám
SN066204
Gyártói cikkszám
5081694
Gyártói típuskód
TD-2/D-HS
Legmagasabb tartós feszültség AC:
120 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
170 V
Védelmi szint ér/ér:
300 V
Védelmi szint ér/föld:
650 V
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető gyengeáramú készülékekhez ; Túlfeszültségvédelem kalapsín telekomm rendszerhez fehér