OBO - Túlfeszültségvédelem kamera-rendszerekhez SN066205 - 5082434
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 10 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC - 4.2 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 6.2 V
Névleges áram - 1 A
Védelmi szint ér/ér - 40 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196415731
Sonepar cikkszám
SN066205
Gyártói cikkszám
5082434
Gyártói típuskód
KOAX B-E2 FF-F
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
10 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC:
4.2 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
6.2 V
Névleges áram:
1 A
Védelmi szint ér/ér:
40 V
Védelmi szint ér/föld:
600 V
Frekvencia:
0-160 MHz
Határfrekvencia:
160 MHz
Szerelési mód:
konnektor/kábeladapter
1. csatlakozó:
BNC, 50 Ohm
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Védettség (IP):
IP40
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető gyengeáramú készülékekhez ; Túlfeszültségvédelem kamera-rendszerekhez