OBO - Túlfeszültségvédelem koax hálózathoz SN066206 - 5082432
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 10 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC - 4.2 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 6.2 V
Névleges áram - 1 A
Védelmi szint ér/ér - 40 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196415724
Sonepar cikkszám
SN066206
Gyártói cikkszám
5082432
Gyártói típuskód
KOAX B-E2 MF-F
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
10 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC:
4.2 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
6.2 V
Névleges áram:
1 A
Védelmi szint ér/ér:
40 V
Védelmi szint ér/föld:
600 V
Frekvencia:
0-70 MHz
Határfrekvencia:
70 MHz
Szerelési mód:
konnektor/kábeladapter
1. csatlakozó:
BNC, 50 Ohm
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Jelzés az eszközön:
nincs
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Védettség (IP):
IP40
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető gyengeáramú készülékekhez ; Túlfeszültségvédelem koax hálózathoz