OBO - Túlfeszültségvédelem TAE telekommunikációs rendszerhez fehér SN066207 - 5081692
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 25 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC - 120 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 170 V
Névleges áram - 0.2 A
Védelmi szint ér/ér - 300 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196046478
Sonepar cikkszám
SN066207
Gyártói cikkszám
5081692
Gyártói típuskód
TD-4/I-TAE-F
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
25 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC:
120 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
170 V
Névleges áram:
0.2 A
Védelmi szint ér/ér:
300 V
Védelmi szint ér/föld:
650 V
Frekvencia:
0-100 MHz
Határfrekvencia:
100 MHz
Szerelési mód:
falon kívüli
1. csatlakozó:
kapocs
Levezető felügyelet:
Nem
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Jelzés az eszközön:
vizuális
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető gyengeáramú készülékekhez ; Túlfeszültségvédelem TAE telekommunikációs rendszerhez fehér