OBO - Túlfeszültségvédelem telekommunik.rendszerekhez SN066208 - 5081005
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 7.5 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC - 4.2 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 6.2 V
Névleges áram - 1 A
Védelmi szint ér/ér - 40 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196415762
Sonepar cikkszám
SN066208
Gyártói cikkszám
5081005
Gyártói típuskód
RJ45 S-E100 4-F
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
7.5 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC:
4.2 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
6.2 V
Névleges áram:
1 A
Védelmi szint ér/ér:
40 V
Védelmi szint ér/föld:
750 V
Frekvencia:
0-100 MHz
Határfrekvencia:
100 MHz
Szerelési mód:
konnektor/kábeladapter
1. csatlakozó:
RJ45
Levezető felügyelet:
Nem
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Jelzés az eszközön:
nincs
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Védettség (IP):
IP40