OBO - Túlfeszültségvédelem telekommunikációs rendszerekhez fehér SN066209 - 5081698
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Legmagasabb tartós feszültség AC - 125 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 180 V
Védelmi szint ér/ér - 350 V
Védelmi szint ér/föld - 600 V
Távjelző kapcsolattal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196427444
Sonepar cikkszám
SN066209
Gyártói cikkszám
5081698
Gyártói típuskód
TD-2D-V
Legmagasabb tartós feszültség AC:
125 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
180 V
Védelmi szint ér/ér:
350 V
Védelmi szint ér/föld:
600 V
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Védettség (IP):
IP54
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető gyengeáramú készülékekhez ; Túlfeszültségvédelem telekommunikációs rendszerekhez fehér