OBO - Túlfeszültségvédelmi eszköz 2 PV-String levál kapcsolóv IP65 SN066210 - 5088660
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 250 mm
Magasság - 200 mm
String védelem - nincs
Mélység - 122 mm
Max. bemeneti feszültség DC - 1000 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195981183
Sonepar cikkszám
SN066210
Gyártói cikkszám
5088660
Gyártói típuskód
VG-C DC-TS1000
Szélesség:
250 mm
Magasság:
200 mm
String védelem:
nincs
Mélység:
122 mm
Max. bemeneti feszültség DC:
1000 V
Anyag:
műanyag
Védettség (IP):
IP65
Ütésállóság (IK):
IK07
1. típus vizsgálati osztály:
Nem
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
3. típus vizsgálati osztály:
Nem
Monitoring funkció:
nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-40 °C
Max. kimeneti áram:
30 A
Szín:
szürke
Max. bemeneti áram sztringenként:
30 A
Vezetékbevezetések száma:
16
Bevezetés fajtája:
tömszelencés
Földeléscsatlakozással:
Igen
Teherválasztó kapcsolóval ellátva:
Igen